UK(三宝)
エコクリーンUK18-8深型パンチボール
ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:1.5(21cmのみ2.2)。エコクリーン
パンチ径(Φmm)
1.5
材質
18-8ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パンチ径(Φmm)
外径×深さ(Φmm×mm)
内径(Φmm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88708444
-
1.5
162× 65
150
15
9-0264-0401
6-0250-0401
¥
4,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
88708453
-
1.5
193× 70
180
18
9-0264-0402
6-0250-0402
¥
4,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
88708462
-
1.5
227× 86
210
21
9-0264-0403
6-0250-0403
¥
5,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
88708471
-
1.5
258× 92
240
24
9-0264-0404
6-0250-0404
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
88708487
-
1.5
288× 99
270
27
9-0264-0405
6-0250-0405
¥
9,100
取扱い終了
88708496
-
1.5
321×112
300
30
9-0264-0406
6-0250-0406
¥
11,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください