UK(三宝)
UK18-8浅型パンチボール
穴径:1.5
材質
18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径×深さ(Φmm×mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88708505
9904515
150
162×47
15
9-0265-1101
6-0251-1001
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
88708514
9904518
180
190×55
18
9-0265-1102
6-0251-1002
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88708523
9904521
210
225×61
21
9-0265-1103
6-0251-1003
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
88708532
9904524
240
256×66
24
9-0265-1104
6-0251-1004
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88708541
9904527
270
288×74
27
9-0265-1105
6-0251-1005
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
88708557
9904530
300
321×83
30
9-0265-1106
6-0251-1006
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください