曜日別特売

18-8メッシュボール

18-8メッシュボール - TKG18-8メッシュボール - TKG18-8メッシュボール - TKG18-8メッシュボール - TKG18-8メッシュボール - TKG18-8メッシュボール - TKG
(3件のレビュー)

パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。

材質18-8ステンレス穴径(Φmm)約2.5内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び寸法(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径×深さ(Φmm×mm)
パンチ径(Φmm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88708566HO413150167× 601.515
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
88708575HO399180197× 751.518
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
88708584HO400210227× 80-21
4,100
3,398
3,738(税込)
当日出荷
88708593HO401240254× 85-24
5,000
4,398
4,838(税込)
当日出荷
88708602HO424270287×100-27
5,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
88708611HO425300315×103-30
6,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88708602
2021-07-13
用途: 食品のとりわけ
製造業

他のステンボールも使用していますが錆に強い印象です。枠の形状も滑らかで洗浄しやすい。異物対策には欠かせないメッシュボールです。

対象商品 : 88708575
2019-10-28
用途: 生野菜の水切り
教育・研究機関

ステンレスの質の良さを感じます。作りも精工で、穴の部分も滑らかです。注文した大きさは持っているステンレスボールに、ぴったりでした。

対象商品 : 88708602
2019-12-31
用途: 穴径 約2mm 2.5mmである

穴径約2mmと記されていたが明らかに2.5mmである。約ではなく明らかに2.5mmと記すべきである。他のメーカーは、1.4mmとか2.0mmとか記されているがこの製品は約と記されていたため穴径がバラバラ?と思っていたが測定した穴は2.5mmであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする