18-8片手メッシュボール 深型

18-8片手メッシュボール 深型 - TKG18-8片手メッシュボール 深型 - TKG18-8片手メッシュボール 深型 - TKG18-8片手メッシュボール 深型 - TKG
穴径(Φmm)約2材質18-8ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径×深さ(mm)
柄長さ(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88708767-163×145×78140159-0266-05016-0252-0501
4,360
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
88708776-196×173×91138189-0266-05026-0252-0502
5,000
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
88708785-227×203×104158219-0266-05036-0252-0503
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
88708794-258×235×116190249-0266-05046-0252-0504
7,450
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする