TKG ステンNEWマンモスざる

TKG ステンNEWマンモスざる - TKGTKG ステンNEWマンモスざる - TKGTKG ステンNEWマンモスざる - TKGTKG ステンNEWマンモスざる - TKGTKG ステンNEWマンモスざる - TKGTKG ステンNEWマンモスざる - TKGTKG ステンNEWマンモスざる - TKGTKG ステンNEWマンモスざる - TKG
(16件のレビュー)
材質ステンレス鋼(SUS202)内容量1個
注意
※25cm~50cmは横帯補強付です。
全13種類を絞り込む
呼び寸法(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
外径×深さ(Φmm×mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88709625-14198× 9018
1,200
879
967(税込)
当日出荷
88709634-14217×10020
1,350
979
1,077(税込)
当日出荷
88709643-14244×10222.5
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88709652-14269×10925
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88709661-14291×11827.5
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88709677-11320×12030
2,750
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88709686-11343×12233
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88709695-11375×13535
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
88709704-11402×15037.5
5,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
88709713-11427×16540
5,600
3,898
4,288(税込)
当日出荷
88709722-11457×18043
6,700
4,998
5,498(税込)
当日出荷
88709731-11487×18746
7,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
88709747-11528×22050
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-17
用途: 夏まつりの冷やしうどんの汁を分けて処分するために使用

予想以上に頑丈そうなので、安心して使用出来そうです。

2025-04-22
用途: もち米を洗った後水切りのために使用
製造業

網の目が細かいので、もち米がもれないので良かった。
深さがほどよく、軽く丈夫

対象商品 : 88709634
2024-08-02
用途: 野菜を洗った時に使う
味の民芸 足利店

ステンレスザルなので、頑丈で衛生的に使っています。

対象商品 : 88709643
2023-11-22
用途: ながしそうめん
あおぎりこども園教育・研究機関

ボールとセットでそうめんの水洗いと運搬に使います。季節ものとして年1回使います。

1が参考にしています
対象商品 : 88709677
2023-02-10
用途: 米洗いと水切り、野菜洗いと水切り
飲食業

しっかりしています
米ニ升洗えます
お米を洗うと多少目が詰まるのが難点でした
野菜専用にして、米は別に買うか…

3が参考にしています
対象商品 : 88709722
2023-02-18
用途: 食品製造
株式会社グリーンフーズ製造業

新メニューの製造にあたり購入しました。枠組みがしっかりとしており、衝撃に耐えうる構造でとても使いやすい。大きさの割に軽量で、食材が入っても女性が持ち上げることができるのも良い。

対象商品 : 88709643
2022-04-24
用途: 自宅用
製造業

今まで、100均の安いのを使ってましたが、今回、色々とさがしていた中見つけました。しっかりしていて、使いやすいです。耐久性もありそうです。家族3人ですが、これくらいの大きさが、使い勝手がいいです。

対象商品 : 88709625
2022-08-16
用途: 調理器具
有限会社京八飲食業

2個買いました。
なかなかしっかりしていて軽く、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする