SA18-8浅型ざる

SA18-8浅型ざる - TKGSA18-8浅型ざる - TKG
(1件のレビュー)
材質ステンレス内容量1個
注意
※25~50cmは横帯補強付です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88709756-46
7,660
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
00383443-20
1,590
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
00383452-25
2,310
取扱い終了
代替品有
00383468-35
4,660
取扱い終了
代替品有
00383477-40
5,880
取扱い終了
代替品有
00383486-50
8,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00383452-37169736FZ-250- 18-8ステンレス万能ザル SUGICO(スギコ) 3716973618-8ステンレス万能ザルSUGICO(スギコ)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
00383468-37169754FZ-350- 18-8ステンレス万能ザル SUGICO(スギコ) 3716975418-8ステンレス万能ザルSUGICO(スギコ)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
00383477-37169763FZ-400- 18-8ステンレス万能ザル SUGICO(スギコ) 3716976318-8ステンレス万能ザルSUGICO(スギコ)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
00383486-37169772FZ-500- 18-8ステンレス万能ザル SUGICO(スギコ) 3716977218-8ステンレス万能ザルSUGICO(スギコ)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00383468
2016-10-14
用途: 洗米
ミシマデリカ株式会社

シッカリと出来ていて大変良いです。欲を言えば楕円形の物も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする