曜日別特売

UK18-8パンチング平底揚ざる

UK18-8パンチング平底揚ざる - UK(三宝)UK18-8パンチング平底揚ざる - UK(三宝)UK18-8パンチング平底揚ざる - UK(三宝)UK18-8パンチング平底揚ざる - UK(三宝)

パンチングシリーズの特長。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。パンチング穴径:2.2mm

材質18-8ステンレスパンチ径(Φmm)2.2内容量1個
注意
※成形上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが多少異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887098629907251525×195519-0269-02036-0257-0203
43,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
887098719907255565×200559-0269-02046-0257-0204
51,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
887098879907260615×220609-0269-02056-0257-0205
58,000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
887098969907265665×230659-0269-02066-0257-0206
64,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
887098539907248495×180489-0269-02026-0257-0202
35,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8870985399072483579160348cm9907248 18-8 パンチング揚げザル(平底) UK(三宝) 3579160318-8 パンチング揚げザル(平底)UK(三宝)1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする