曜日別特売

竹製 角盆ざる(佐渡製)

竹製 角盆ざる(佐渡製) - 本間数勇商店
(2件のレビュー)
材質内容量1個
注意
※手造りの為、サイズに多少誤差があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88710666-215×170219-0271-11016-0259-1001
4,200
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
88710675-245×195249-0271-11026-0259-1002
4,500
3,298
3,628(税込)
欠品中
88710684-275×220279-0271-11036-0259-1003
4,700
3,498
3,848(税込)
欠品中
88710693-305×240309-0271-11046-0259-1004
5,700
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
88710702-335×255339-0271-11056-0259-1005
6,600
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
88710711-370×275369-0271-11066-0259-1006
7,900
取扱い終了
88710727-395×300399-0271-11076-0259-1007
10,000
取扱い終了
88710736-430×315429-0271-11086-0259-1008
11,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88710693
2022-08-15
用途: ざる蕎麦、うどん
その他業種

2人分にちょうどいい大きさです。枝豆、とうもろこしの盛り合わせにも。

対象商品 : 88710666
2021-08-22
用途: 調理の際や干し野菜作りの時
その他業種

佐渡産のザルは大きさ違いで使い分けています。
しっかりした作りで、豆腐の水切りや油揚などを湯洗いする時にも
たわむことなく使えます。
国産だから高い‥ということではなく、丁寧な作りだからのお値段だと思います。
使用後はサッと洗って立てておけばカビの心配もありません。
末長く大切に使っていきたい製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする