UK(三宝)
UK18-8パンチングそばざる
(1件のレビュー)
穴径:1.5
パンチ径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径×深さ(mm)
呼び寸法(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88710745
9904715
162
143×18
15
9-0271-0101
6-0259-0101
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
88710754
9904718
193
173×18
18
9-0271-0102
6-0259-0102
¥
2,550
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
88710763
9904721
225
205×18
21
9-0271-0103
6-0259-0103
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
88710772
9904724
256
232×18
24
9-0271-0104
6-0259-0104
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
88710781
9904727
286
262×18
27
9-0271-0105
6-0259-0105
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
88710797
9904730
320
295×18
30
9-0271-0106
6-0259-0106
¥
6,950
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください