曜日別特売

樹脂 身竹丸ざる 深

樹脂 身竹丸ざる 深 - 萬洋樹脂 身竹丸ざる 深 - 萬洋樹脂 身竹丸ざる 深 - 萬洋樹脂 身竹丸ざる 深 - 萬洋樹脂 身竹丸ざる 深 - 萬洋樹脂 身竹丸ざる 深 - 萬洋樹脂 身竹丸ざる 深 - 萬洋樹脂 身竹丸ざる 深 - 萬洋

樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。

内容量1個
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
サイズ(号)
外径×深さ(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8871106191057D7510100× 409-0286-01016-0261-0101
2,070
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
8871107791058A10513130× 409-0286-01026-0261-0102
2,250
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
8871108691058B12015150× 459-0286-01036-0261-0103
2,870
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
8871109591058C15018180× 509-0286-01046-0261-0104
3,720
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
88711104-18021210× 609-0286-01056-0261-0105
4,360
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
88711113-27030300× 709-0286-01066-0261-0106
5,440
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
88711122-37040400× 809-0286-01076-0261-0107
6,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
88711131-41045450×1209-0286-01086-0261-0108
8,290
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88711147-56060600×1509-0286-01096-0261-0109
13,760
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする