曜日別特売

樹脂 身竹丸ざる

樹脂 身竹丸ざる - 萬洋樹脂 身竹丸ざる - 萬洋樹脂 身竹丸ざる - 萬洋樹脂 身竹丸ざる - 萬洋樹脂 身竹丸ざる - 萬洋樹脂 身竹丸ざる - 萬洋樹脂 身竹丸ざる - 萬洋樹脂 身竹丸ざる - 萬洋
(2件のレビュー)

樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。

内容量1個
全9種類を絞り込む
内径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
サイズ(号)
外径×深さ(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88711156-18021210×209-0286-02016-0261-0201
4,050
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88711165-21024240×209-0286-02026-0261-0202
4,140
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
8871117491054A24027270×309-0286-02036-0261-0203
4,150
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
8871118391054B27030300×309-0286-02046-0261-0204
4,240
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
88711192-33036360×309-0286-02056-0261-0205
4,550
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
88711201-37040400×309-0286-02066-0261-0206
5,090
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
8871121791054C41045450×309-0286-02076-0261-0207
5,760
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
8871122691054D47050500×309-0286-02086-0261-0208
6,870
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
8871123591054E56060600×309-0286-02096-0261-0209
9,030
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88711226
2024-01-19
用途: 食品陳列
卸売・小売業

いつも使っているものなので、とても良いです。知人にもすすめたいと思います。

対象商品 : 88711183
2022-05-17
用途: 台所作業
その他業種

竹製の物もたくさん使っていますが、使用頻度が高いと、どうしてもほつれ部が出てきます。その点、同種品は(角型も使っています)耐久性抜群で、カビの発生も竹製品よりは軽度と感じています。徐々に、入れ替えていこうと計画中です。枠部分の色彩も秀逸だと重いんす。願わくば、価格がもう少し・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする