曜日別特売

樹脂 身竹角長かご 深

樹脂 身竹角長かご 深 - 萬洋樹脂 身竹角長かご 深 - 萬洋樹脂 身竹角長かご 深 - 萬洋樹脂 身竹角長かご 深 - 萬洋

樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。やさしい身竹調ながら、樹脂を編み込むことで堅牢さを確保。洗浄機対応。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88711366-30300×300× 60270×2709-0286-05016-0261-0501
6,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
8871137591056A40400×300× 60370×2609-0286-05026-0261-0502
7,140
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
8871138491056B45450×300×60410×2609-0286-05036-0261-0503
8,430
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
8871139391056C60600×450×100560×4209-0286-05046-0261-0504
14,640
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする