曜日別特売

樹脂ダンベイ(深)

樹脂ダンベイ(深) - 萬洋樹脂ダンベイ(深) - 萬洋樹脂ダンベイ(深) - 萬洋樹脂ダンベイ(深) - 萬洋樹脂ダンベイ(深) - 萬洋樹脂ダンベイ(深) - 萬洋樹脂ダンベイ(深) - 萬洋樹脂ダンベイ(深) - 萬洋

樹脂竹ディスプレイ篭シリーズ材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃「編む」ことで竹の風合いを樹脂で表現。より丈夫に、より使いやすく、美しく。耐水・耐熱に優れていますので、取り扱いがラクです。天然の竹製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用できます。白竹とも呼ばれる晒竹の美しさを、緻密に表現しました。洗浄機対応。

内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8871147291046B60600×450×80500×360
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
8871148191045B45450×300×80360×220
8,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
8871149791044B40400×300×80320×210
8,250
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
8871150691043B30300×240×80215×160
6,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
8871160391046A60600×450×80500×360
11,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
8871161291045A45450×300×80360×220
8,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
8871162191044A40400×300×80320×210
8,250
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
8871163791043A30300×240×80215×160
6,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする