萬洋
樹脂製太渕ディスプレイかご 傾斜型
従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
材質
枠:ステンレス その他:PP
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
間口W×奥行D×高さH(mm)
内寸法(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88711795
91027A
茶
450×600×120(手前60)
385×535
9-0287-0901
6-0262-1001
¥
15,910
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
88711804
91027B
黒
450×600×120(手前60)
385×535
9-0287-0902
6-0262-1002
¥
15,910
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
88711813
91028A
茶
450×300×100(手前60)
395×245
9-0287-1001
6-0262-1101
¥
7,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88711822
91028B
黒
450×300×100(手前60)
395×245
9-0287-1002
6-0262-1102
¥
7,420
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください