PP角型バスケット 30型

PP角型バスケット 30型 - トーダイPP角型バスケット 30型 - トーダイPP角型バスケット 30型 - トーダイ

27・30型はステンレスワイヤー補強入り。オーガニック野菜やフルーツなどの盛り籠に。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃

30間口W×奥行D×高さH(mm)305×220×85内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88712391RE313IVアイボリー9-0288-06066-0263-0606
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88712452RE314BRブラウン9-0288-07066-0263-0706
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88712513RE335BKブラック9-0288-08066-0263-0806
2,320
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする