ミネックスメタル
18-8バケット(3) スタンド式 (とんがりダストバスケット式)
スタンド:18-8ステンレス
直径×高さ(mm)
300×468
容量(L)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
メッシュ
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88713046
-
2.7
中目(8メッシュ)
6-0265-0801
9-0290-0801
¥
21,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
88713055
-
2.63
荒目(5メッシュ)
6-0265-0802
9-0290-0802
¥
21,060
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください