ミネックスメタル
18-8バケット(3) スタンド式 (丸型洗いカゴ式)
スタンド:鉄メラミン塗装
直径×高さ(mm)
300×718
容量(L)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
メッシュ
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88713064
-
2.82
細目(12メッシュ)
6-0265-0901
9-0290-0901
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
88713073
-
2.84
中目( 8メッシュ)
6-0265-0902
9-0290-0902
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
88713082
-
2.83
荒目( 5メッシュ)
6-0265-0903
9-0290-0903
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください