新越ワークス(Three Snow)
TSステンレス 木柄そば揚
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
メッシュ
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×柄)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88748423
-
18
180×500
9-0401-0601
6-0363-0601
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88748432
-
21
210×500
9-0401-0602
6-0363-0602
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88748441
-
24
240×500
9-0401-0603
6-0363-0603
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください