UK(三宝)
UK18-8パンチングスクイザル
パンチング穴径:2.2
柄長さ(mm)
210
パンチ径(Φmm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
直径×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88748816
9906324
24
250×70
9-0402-1001
6-0364-1001
¥
13,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
88748825
9906326
26
270×75
9-0402-1002
6-0364-1002
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
88748834
9906228
28
285×80
9-0402-1003
6-0364-1003
¥
15,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
88748843
9906230
30
305×85
9-0402-1004
6-0364-1004
¥
15,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
88748852
9906233
33
335×90
9-0402-1005
6-0364-1005
¥
16,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください