UK(三宝)
エコクリーン18-8パンチングスクイザル UK
ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。
柄長さ(mm)
210
材質
18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×深さ(Φmm×mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88748861
-
250×70
24
¥
14,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
88748877
-
270×75
26
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
88748886
-
285×80
28
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
88748895
-
305×85
30
¥
16,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
88748904
-
335×90
33
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください