新越ワークス(Three Snow)
TSステンレス 木柄うどんてぼ
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
メッシュ
8
直径×深さ(mm)
140×160(網部分のみ)
全長(mm)
約343
TKG品番
9-0403-0501
TKG品番(2017)
6-0365-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88749123
-
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください