タケコシ
18-8ローズ柄 深型うどんてぼ
(2件のレビュー)
P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質
本体:18-8ステンレス、ハンドル:木製
メッシュ
8
直径×深さ(mm)
140×175
質量(g)
240
TKG品番
9-0404-0101
TKG品番(2017)
6-0367-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88749132
-
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください