曜日別特売

ローズ柄 深型 底平煮ざる

ローズ柄 深型 底平煮ざる - タケコシ

P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。

材質本体:18-8ステンレス、ハンドル:木製メッシュ8直径×深さ(mm)140×190質量(g)360TKG品番9-0404-0201TKG品番(2017)6-0367-0901内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88749141-
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする