新越ワークス(Three Snow)
TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 丸底 引掛付(8メッシュ)
てぼの一番弱い首部の線材を極太にしました。P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
メッシュ
8
直径×深さ(mm)
140×150
仕様
引掛け付
TKG品番
9-0403-1301
TKG品番(2017)
6-0365-1301
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88749227
-
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください