曜日別特売

TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 細麺用 引掛付

TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 細麺用 引掛付 - 新越ワークス(Three Snow)
(1件のレビュー)

大盛用 ( 8メッシュ)細麺用 (10メッシュ)極細麺用(14メッシュ)P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。

材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ10直径×深さ(mm)140×160仕様引掛け付種類細麺用TKG品番9-0403-1602TKG品番(2017)6-0365-1602内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88749263-
4,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88749263
2023-05-03
用途: らーめん調理時
有限会社きたむら飲食業

かなりしっかりしていて、湯切りもバッチリです。
適度な深さもあり、大盛りも安心して対応できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする