新越ワークス(Three Snow)
TSステンレス 木柄角てぼ 深型 タテ
深型:側網14メッシュ(18-8アミ) 底網18メッシュ
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
メッシュ
底面/18、側面/14
間口×奥行×深さ(mm)
116×186×141
TKG品番
9-0400-1801
TKG品番(2017)
6-0362-1901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88749692
-
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください