新越ワークス(Three Snow)
18-8木柄角型うどんてぼ 横型 深型
深型:側網14メッシュ 底網18メッシュ
材質
本体:ステンレス鋼/柄:天然木
メッシュ
底面/18、側面/14
間口×奥行×深さ(mm)
186×116×141
TKG品番
9-0400-1901
TKG品番(2017)
6-0362-2001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88749701
-
¥
7,050
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください