曜日別特売

エコクリーン UKパンチング角てぼ 横型 18-8パイプ柄

エコクリーン UKパンチング角てぼ 横型 18-8パイプ柄 - UK(三宝)エコクリーン UKパンチング角てぼ 横型 18-8パイプ柄 - UK(三宝)

エコクリーンパンチングシリーズの特長。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:2.2

材質18-8ステンレスパンチ径(Φmm)2.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口×奥行×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88749744-L185×114×1459-0400-17016-0362-1801
11,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
88749753-S185×114×859-0400-17026-0362-1802
11,300
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする