UK(三宝)
UK18-8木柄パンチング角てぼ 縦型
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス+木
パンチ径(Φmm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口×奥行×深さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88749787
9253100
L
114×185×145
9-0400-1301
6-0362-1401
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
88749796
9253105
S
114×185×85
9-0400-1302
6-0362-1402
¥
9,300
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください