曜日別特売

UK18-8パイプ柄パンチング スパゲッティてぼ 深型

UK18-8パイプ柄パンチング スパゲッティてぼ 深型 - UK(三宝)

パンチング穴径:1.5

材質18-8ステンレス直径×深さ(mm)115×300サイズ深型パンチ径(Φmm)1.5TKG品番9-0406-0203TKG品番(2017)6-0368-0203内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887513979253072
12,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする