電動 卓上型製粉機 粉エース

電動 卓上型製粉機 粉エース 國光社 電動 卓上型製粉機 粉エース 國光社
(3件のレビュー)

小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。
1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。
ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。

付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ 質量(kg)13 容量(L)ホッパー/1.2 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370 電源(単相/V)100 最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間 TKG品番9-0453-0101 TKG品番(2017)6-0397-0101 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88762502 A8
76,000
74,980
82,478 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88762502
2025-06-14
用途:
米粉、小麦粉、きな粉
農・林・水産業

そうじが面倒、自分で石の挽き臼使う事思えば楽 
適度な時間が掛かるのも又良し

対象商品:
88762502
2021-07-09
用途:
製粉
ハイジェントテクノロジー株式会社 様 (製造業)

以前はフープロを使用していましたが、これに替えてからは粗さは選べるわ時間は掛からずで大変満足しています。

対象商品:
88762502
2021-12-04
用途:
製粉作業
農・林・水産業

掃除する時ボルトの付け外しが面倒、ワンタッチにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする