18-8シェイプライン 共柄スクイザル

18-8シェイプライン 共柄スクイザル - 金伊工業18-8シェイプライン 共柄スクイザル - 金伊工業18-8シェイプライン 共柄スクイザル - 金伊工業18-8シェイプライン 共柄スクイザル - 金伊工業
(1件のレビュー)
材質ステンレスメッシュ14メッシュ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
間口W×奥行D×高さH(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88767366-370特大159370×221×1909-0452-1001
1,630
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88767375-338128338×191×1609-0452-1002
1,350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
88767384-298109298×171×1409-0452-1003
1,100
959
1,055(税込)
翌々日出荷
88767393-27893278×152×1209-0452-1004
1,030
899
989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88767375
2021-05-19
用途: ラーメンの湯切り
卸売・小売業

持ちやすく大きさがちょうどよく一人前づつすくって湯切りができる。
手入れも簡単です。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする