ポリカーボネイト メジャリングカップ

ポリカーボネイト メジャリングカップ - UK(三宝)ポリカーボネイト メジャリングカップ - UK(三宝)ポリカーボネイト メジャリングカップ - UK(三宝)
(2件のレビュー)

耐熱温度:-30℃~130℃

最小目盛(mL)50電子レンジ×内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887810349982420250
790
649
714(税込)
3日以内出荷
887810439982421500
990
789
868(税込)
3日以内出荷
8878105299824221000
1,540
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: プラスチック製品の計量

サイズも丁度良くすくいやすい。
ビニール袋へ移す際も三角の形状なので入れやすく使いやすい。
持ち手がやや持ちにくい為、スキレットの持ち手カバーをして使用しているので★一つ減らしました。

対象商品 : 88781034
2017-03-31
用途: 計量
製造業

容量や形状などはいいのですが少量出すときに垂れるのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする