曜日別特売

計量カップ

計量カップ - サンクラフト
(1件のレビュー)

材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。

容量(mL)500最小目盛(mL)50材質メタクリル樹脂耐熱温度(℃)80直径×高さ(mm)104×117TKG品番9-0509-1201TKG品番(2017)6-0456-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88781262PP515
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88781262
2016-03-31
用途: 調味料
菱東漁業

調理には500ミリリットルが一番使いやすい。とのことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする