曜日別特売

PPスタッキングメジャーカップ

PPスタッキングメジャーカップ - サーモハウザーPPスタッキングメジャーカップ - サーモハウザーPPスタッキングメジャーカップ - サーモハウザーPPスタッキングメジャーカップ - サーモハウザー
(5件のレビュー)

同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。

耐熱温度(℃)120材質ポリプロピレン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
最小目盛(mL)
直径×高さ(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88781341481525001097×1339-0509-11016-0456-1201
2,140
1,598
1,758(税込)
当日出荷
8878135748162100010123×1709-0509-11026-0456-1202
2,360
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8878136648172200020153×2189-0509-11036-0456-1203
4,480
3,098
3,408(税込)
当日出荷
8878137548202300050169×2459-0509-11046-0456-1204
5,890
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88781366
2019-09-15
用途: 農薬等の計量
農・林・水産業

500ml~3Lまで購入したが、全て重ねてコンパクトに成るのが良い。
背が高めで細長い感じ、もう少し太く安定感のある形が、望ましい。

2が参考にしています
対象商品 : 88781357
2019-08-21
用途: 液剤の計量
製造業

目盛りは実際の量と50mLくらいはずれてます。ですので、大雑把な量さえわかればよいつもりで使っております。取っ手はつかみやすく、重ねて収納できる点はよいと思います。

対象商品 : 88781341
2019-06-08
用途: 機器メンテナンス

すぐに破損
耐熱温度の表示ミスではないでしょうか。・・

1が参考にしています
対象商品 : 88781357
2016-08-24
用途: 写真フィルムの現像作業

1000mlのを4個購入した。目盛りは1000mlではあるが、余裕があり1300mlくらい入る。重ねられるので保管に場所を取らず具合がいい。

対象商品 : 88781341
2016-03-02
用途: 調理用
製造業

うら漏れもぜんぜんなく、落としても割れないし、購入してよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする