曜日別特売

18-8椀型計量カップ

18-8椀型計量カップ - 霜鳥製作所(クイーンローズ)
(1件のレビュー)
最小目盛(mL)50材質18-8ステンレス容量(mL)200質量(g)53直径×高さ(mm)85×55TKG品番9-0511-0501TKG品番(2017)6-0457-0701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88781716-
900
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-05
用途: 料理全般
飲食業

注ぎ口加工が、左右にあり、持ち替えることなく、右手、左手の、どちらでも使えるようになってます。液だれも全くありません!また、ステンレスなので、錆びることもなく、また、プラスチックの物とは違い、欠けることもないので、安心安全に長く使用できる優れものです!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする