シェーカー&ドレッジ

シェーカー&ドレッジ - キャンブロシェーカー&ドレッジ - キャンブロシェーカー&ドレッジ - キャンブロシェーカー&ドレッジ - キャンブロ

テーブルの上でもお使いいただける機能美を備えたシェーカーとドレッジです。
穴のサイズによって、カバーが色分けされており、コンテンポラリーなデザインです。
保存用の穴のないカバーから大きめの穴のあいたものまで、5タイプのカバーがあります。

容量(mL)300直径(Φmm)80寸法(幅W×高さH)(mm)110×96耐熱温度(℃)70内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色(カバー)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0038427496SKRF極小穴グリーン9-0515-01016-0460-0101
1,900
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
0038428396SKRD塩・コショー用ベージュ9-0515-01026-0460-0102
1,900
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
0038429296SKRC粉チーズ用イエロー9-0515-01036-0460-0103
1,900
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
0038431796SKRM中型穴ローズ9-0515-01056-0460-0105
1,900
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
0038430896SKRN穴ナシホワイト9-0515-01046-0460-0104
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする