SAディスペンサー (目盛付)

SAディスペンサー (目盛付) - TKGSAディスペンサー (目盛付) - TKG
耐熱温度(℃)-30~90材質ポリエチレン質量(kg)0.06容量(mL)720直径×高さ(mm)70×253内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88784123-9-0517-01016-0461-0101
530
499
549(税込)
翌々日出荷
88784132-9-0517-01026-0461-0102
530
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする