TKG
プッシュミーフレッシュ
材質
本体・蓋:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88784455
ME400
レッド
L
400
66×200
9-0517-0901
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
88784464
ME300
レッド
M
300
60×174
9-0517-0902
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
88784473
ME400
ホワイト
L
400
66×200
9-0517-0903
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
88784482
ME300
ホワイト
M
300
60×174
9-0517-0904
¥
480
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください