曜日別特売

トンボペンギン醤油入れ

トンボペンギン醤油入れ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボペンギン醤油入れ - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(4件のレビュー)
耐熱温度(℃)70材質ポリエチレン容量(mL)320外径×高さH(Φmm×mm)70×145内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88784717-グリーン9-0517-13016-0461-1401
310
229
252(税込)
当日出荷
88784726-ピンク9-0517-13026-0461-1402
310
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88784717
2025-12-20
用途: 思った通りに抽出出来ます。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

安定感もあり押し出し易く使い易いです。次回はウスタソースに使いたいのでリピします。

対象商品 : 88784717
2025-10-29
用途: 胡麻油入れ
飲食業

液体漏れなく、使いやすいです。
リピーターになります。
おすすめします。

2023-05-23
用途: 醤油入れ
飲食業

丁度いいサイズで、漏れもなく、安価で良い。
またリピートします。

対象商品 : 88784726
2022-08-08
用途: 食堂の調味入れ
株式会社吉田製作所

昔からの定番商品で安いし使い勝手は問題はありませんね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする