さじかげん

さじかげん - TKGさじかげん - TKG
(2件のレビュー)

出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。

耐熱温度(℃)70材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン容量(mL)360外径×高さH(Φmm×mm)62×196内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88784744ME400Sクリアレッド9-0517-14026-0461-1502
690
689
758(税込)
当日出荷
88784753ME400Sクリアブルー9-0517-14036-0461-1503
690
689
758(税込)
当日出荷
88784735ME400Sクリアホワイト9-0517-14016-0461-1501
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88784735
2020-02-13
用途: 酎ハイのシロップ入れ
飲食業

一定の分量で入れられるので
大変重宝しています。濃くも薄くもできるので
便利です

1が参考にしています
対象商品 : 88784735
2016-06-14
用途: 調理
建設業・工事業

100円ショップでも取り扱いはありますが
やはり作りが全然違います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする