曜日別特売

ステーショナリーポンプ

ステーショナリーポンプ - テーブルクラフト

材質:プラスチック製。液状のソース、ドレッシング等のソース用ポンプです。ワンショット約28gの一定量を供給できます。PCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、 PCバックアップ(保存容器)PS702(大)にセットできます。

全長(mm)335TKG品番9-0520-0801TKG品番(2017)6-0464-1001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88785715663
12,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする