木槌 (上)

木槌 (上) - TKG
(2件のレビュー)
種類木ハンマー頭径(Φmm)60全長(mm)370材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業質量(g)400TKG品番9-0533-1501TKG品番(2017)6-0475-2301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88788366BKZ04
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88788366
2021-09-29
用途: 皮革製造業ポンチ
製造業

作り、材質共に大変良いです
頭が重く打ちに関しては力も使わず打てます。
頭が重いのでポンチが華奢だとポンチの方がダメになるかと思います。
頭に対して元手が細く感じます。

対象商品 : 88788366
2017-11-21
用途: お祝い事、樽の鏡割り用
和蔵酒造株式会社製造業

作りもしっかりしていて使い良さそう。しかもリーズナブルで再購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする