(5件のレビュー)

湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。

材質(キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙質量(g)500TKG品番9-0535-0701TKG品番(2017)6-0477-0601内容量1本(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88790764-
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88790764
2024-04-08
用途: 梨の花粉を精製する時に湿度を下げる為に使用しました
大下園農・林・水産業

初めて使用しましたが、青色がピンクに変わるのがとてもわかりやすいです。

対象商品 : 88790764
2017-10-30
用途: デシケーター内部の除湿
その他業種

しっかり除湿が出来ました。しかし、取出し用の穴が小さく最初出し難いのを改良していただけたらと思いました。

対象商品 : 88790764
2016-03-22
用途: デシケーターに入れて、吸湿

特に問題なく、吸湿してます。今回は500グラムを2本買いましたが、分量の多いものがあれば、そちらを考えたいと思います。

対象商品 : 88790764
2015-02-11
用途: デシケーター用

ランピング包装で安心。
ただ製品にLot番号が無いのが気になった。

1が参考にしています
対象商品 : 88790764
2018-06-07
用途: ドライフラワーの作成
その他業種

細粒のシリカゲルと併せて使用している、粒の大きさに注意しての注文が必要だったようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする