曜日別特売

マンモス 万能バサミ

マンモス 万能バサミ - インテックカネキ
(2件のレビュー)
全長(mm)190材質刃材:ステンレス ハンドル:ABS樹脂 バネ:ステンレス質量(kg)0.09耐熱温度(℃)80TKG品番9-0585-2701TKG品番(2017)6-0525-2401内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88808973-
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88808973
2017-07-26
用途: 包装品の開梱
オリエンタル酵母工業株式会社

先ずバネの張力が高過ぎると思いました。もっとしなやかなバネを用いた方がよいです。さらに、開き止めのロックが装備されているのですが、これに節度がないため、ちょきちょき使用中に勝手にロックが掛かってしまうことがあります。

2015-04-15
用途: 万能
製造業

軽く、良く切れ、研ぎやすい、ストッパーの感じがとてもいい、錆びない、デザインもいい、購入して20~年?忘れたけど長く愛用しています。
一度無理な使い方をして柄が折れましたが、刃は特に問題が無かったので、柄を繋ぎ補強して何年も使用しています。今後も良いものを提供し続けて下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする