曜日別特売

リサイクルツール ハイ!環良!!

リサイクルツール ハイ!環良!! - 北正リサイクルツール ハイ!環良!! - 北正リサイクルツール ハイ!環良!! - 北正リサイクルツール ハイ!環良!! - 北正リサイクルツール ハイ!環良!! - 北正リサイクルツール ハイ!環良!! - 北正
(1件のレビュー)

大切な資源再生の為、分別収集に御協力を!ビンのラベル剥し、樹脂キャップ取りに便利です。ペットボトルのフィルム剥し、リングの取り、その他ガス抜きとしてもご使用できます。

材質ABS樹脂・ステンレス鋼全長(mm)165質量(kg)0.08TKG品番9-0588-1401TKG品番(2017)6-0528-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88809174HK1600
680
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88809174
2017-10-24
用途: ガラス瓶リサイクル工場でのプラキャップ外し

使用5日で金属の上側が折れた。
強度があれば文句なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする