曜日別特売

ニューシズラー

ニューシズラー - 日本利器工業ニューシズラー - 日本利器工業
(1件のレビュー)

材質:鉄(クロームメッキ)。栓抜と気泡の完全密封に!

材質本体:鉄(ニッケルメッキ) ゴム(JISK6734)ローラー:ジュラコン(R)全長(mm)97質量(kg)0.04TKG品番9-0589-2501TKG品番(2017)6-0530-2601内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88809481-
790
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88809481
2024-02-01
用途: 調理時
ゆるりと。飲食業

カクテルや炭酸割りなど少量だけ使う炭酸の保存に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする