曜日別特売

キャップオープナー

キャップオープナー - プリンス工業
(1件のレビュー)
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ全長(mm)223TKG品番9-0590-2301TKG品番(2017)6-0531-2201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88809813-
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 食品保存瓶の蓋の開閉に使用。

自家製ミニキュウリのピクルスづけの保存瓶の蓋の開閉に 使用しています。今迄使用していたオープナーが壊れたため 購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする