曜日別特売

業務用 電動缶切機

業務用 電動缶切機 - 新考社
(1件のレビュー)

消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103

質量(kg)11.4電源(V)単相100 50/60Hz消費電力(W)130/140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×520×550有効径(Φmm)Φ74~153mm、高さ265mmまでTKG品番9-0591-0101TKG品番(2017)6-0532-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88809874EC1SV
300,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88809874
2015-11-25
用途: フルーツの1号缶を、一回で50個開けます。
有限会社マルフクメディカルフーズ飲食業

今まで手切りの缶切りで開けていました。
切っている途中で、切り口を2回触ることがあり
金属辺が混入することがあった。
機械で切ると、切り口を2回切ることがなく
金属の混入がほとんどない。
裏側の缶を送る部分から金属粉が出る。
注意して取り扱いをし、混入を防いでいます。
時間は1/4以上短縮。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする