北正
エドランド缶切 ロング
質量:2.8kg使用可能高さ:356。1号缶~8号缶まで開缶できます。
材質
鉄鋳物
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
550
台座径(Φmm)
190
TKG品番
9-0591-0401
TKG品番(2017)
6-0532-0501
内容量
1個
注意
※輸入缶の1号缶は材質が硬く、この缶切では 開缶できませんので御注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88809935
E806
¥
50,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください